AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107195 AKS185 MORS.A PINZA 95-185 MMQ 20X5-30X1

EATON
copiacopia
EATON - EAO107195 AKS185 MORS.A PINZA 95-185 MMQ 20X5-30X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 20...30 mm

  • Sezione max. del conduttore - 185 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 500 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4015081069583

Codice prodotto

EAO107195

Cod. produttore

107195

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

20...30 mm

Sezione max. del conduttore:

185 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

500 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

38 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto a espansione, per SASY60i e SASY185i per sbarre di distribuzione 20x5/10 fino a 30x10mm, doppio e triplo profilo a T, larghezza=38mm, Ie=500A, sezioni di collegamento=95-185mm²