AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO106820 LS-S02-120AMT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR.

EATON
copiacopia
EATON - EAO106820 LS-S02-120AMT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081065806

Codice prodotto

EAO106820

Cod. produttore

106820

Produttore

EAO

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

120...120 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

173 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...0 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore di posizione di sicurezza senza attuatore. L'attuatore deve essere acquistato a parte.