EATON - EAO104900 Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 BARR. DISTR. 3P 18 - 104900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A
Lunghezza - 311.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081047109
Codice prodotto
EAO104900
Cod. produttore
104900
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0 A
Lunghezza:
311.6 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
3
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
9.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


