AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO104614 NZM1-4-XFIU BL.DIF. 4P 100A REG SOTTOP.

EATON
copiacopia
EATON - EAO104614 NZM1-4-XFIU BL.DIF. 4P 100A REG SOTTOP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...415 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 30 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081044245

Codice prodotto

EAO104614

Cod. produttore

104614

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...415 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

30 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...415 V

Tempo di ritardo regolabile:

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige Leistungsschalter NZM1(-4) und Lasttrennschalter N1(-4). Netzspannungsabhängig Ue = 200 .. 415 V 50/60 Hz. BeiI ?n = 0.03 A: Verzögerungszeit t v immer fest auf 10ms eingestellt. Warnmeldung > 30 % I ?n durch gelbe LED. Ausgelöstmeldung durch max. 2 Hilfsschalter (HIAFI) nachrüstbar: S = M22-K01, Ö = M22-K10 werden über Reset-Kipphebel zurückgesetzt. Bei Verwendung der Ausgelösthilfsschalter im FI-Block arbeitet der Öffnerkontakt als Schließer und der Schließerkontakt als Öffner. Doppelkontakt nicht zulässig. Nicht in Kombination mit Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel. NZM1-XFI..R nicht in Kombination mit unterer Abdeckung NZM1-XUSA einsetzbar. NZM1-XFI..U nicht in Kombination mit Arbeits- oder Unterspannungsauslöser, voreilende Hilfsschalter. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM1, NS1. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N1 durch die zu verwendende Vorsicherung. Siehe Technische Daten. Verwendbar für: NZM1-4, N1-4