AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO104317 BPZ-MPL30-600 PIASTRA MOD. 600L 30H

EATON
copiacopia
EATON - EAO104317 BPZ-MPL30-600 PIASTRA MOD. 600L 30H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081041541

Codice prodotto

EAO104317

Cod. produttore

104317

Produttore

EAO

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 600mm, Höhe 30mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör