EATON - EAO103168 Z-TN230/2S2O REL+ I-AUT-O 230V 2NA+2NC - 103168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081030071
Codice prodotto
EAO103168
Cod. produttore
103168
Produttore
EAO
Corrente nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
0 A


