EATON - EAO1031-N CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO - 1031-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - no
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054934900457
Codice prodotto
EAO1031-N
Cod. produttore
1031-N
Produttore
EAO
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


