AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO103097 BF-U-4/132-C Q. INCASSO 4X33MOD 590L 720

EATON
copiacopia
EATON - EAO103097 BF-U-4/132-C Q. INCASSO 4X33MOD 590L 720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 33

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081029365

Codice prodotto

EAO103097

Cod. produttore

103097

Produttore

EAO

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

33

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

760 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

780 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

760 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

140 mm

Altezza di incasso:

780 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

127 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 33 unita di spazio per fila, 4 file, altezza 770 mm, larghezza 750 mm, profondita 136 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di neutro/PE. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore puo essere usata come piano di fissaggio, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unita di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore puo essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare, profondita 127 mm, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unita di spazio), 4 squadrette di fissaggio laterali