AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102719 BPZ-KB-13/125 RIPARTITORE 125A 4P - 102719

EATON
copiacopia
EATON - EAO102719 BPZ-KB-13/125 RIPARTITORE 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...35 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...35 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081025794

Codice prodotto

EAO102719

Cod. produttore

102719

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...35 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...35 mm²

Numero di morsetti per polo:

13

Larghezza:

126 mm

Altezza:

93 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

48 mm

Con barra di neutro:

no

Morsettiera