EATON - EAO102715 BPZ-KB-10/175 RIPARTITORE 175A 1P 10 OUT - 102715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 175 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...70 mm²
Numero di morsetti per polo - 11
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081025756
Codice prodotto
EAO102715
Cod. produttore
102715
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
175 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...70 mm²
Numero di morsetti per polo:
11
Larghezza:
45 mm
Altezza:
71 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
43 mm
Con barra di neutro:
no