AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT - 102714

EATON
copiacopia
EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...35 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...35 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081025749

Codice prodotto

EAO102714

Cod. produttore

102714

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...35 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...35 mm²

Numero di morsetti per polo:

7

Larghezza:

27 mm

Altezza:

73.8 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

46.3 mm

Con barra di neutro:

no

BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT