AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102705 BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A AL - 102705

EATON
copiacopia
EATON - EAO102705 BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...120 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...95 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081025657

Codice prodotto

EAO102705

Cod. produttore

102705

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...120 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...95 mm²

Numero di morsetti per polo:

12

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

95.4 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

49 mm

Con barra di neutro:

no

BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A ALU