EATON - EAO101044 DILA-XHIT22 CONTATTO AUX. 2NA+2NC PER TP - 101044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4015081009398
Codice prodotto
EAO101044
Cod. produttore
101044
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


