AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO100782 NZM3-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO100782 NZM3-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081006823

Codice prodotto

EAO100782

Cod. produttore

100782

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Adatto per numero di poli:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Solo in combinazione con le piastre di collegamento allargate NZM3(-4)-XKV70. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0,75-2.5mm 2 o 2x0,75-1.5mm 2 conduttori in rame. Utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3