AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO098176 T0-3-8244/EZ COMMUTATORE A CAMME

EATON
copiacopia
EATON - EAO098176 T0-3-8244/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080981763

Codice prodotto

EAO098176

Cod. produttore

098176

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).