EATON - EAO093303 P1-32/IVS SEZ POT 3P MODULARE - 093303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080933038
Codice prodotto
EAO093303
Cod. produttore
093303
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


