AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO093171 FL3-X FLANGIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO093171 FL3-X FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 204 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080931713

Codice prodotto

EAO093171

Cod. produttore

093171

Produttore

EAO

Modello:

Cieco

Tipo:

Lineare

Larghezza:

204 mm

Altezza:

116 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16...50

Spessore:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 250mm, entrata cavi: fori facoltativi