AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO092419 T5B-3-2/Z

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080924197

Codice prodotto

EAO092419

Cod. produttore

092419

Produttore

EAO

Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL,Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3