AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO091488 TM-5-8369/E COMMUTATORE A CAMME - 091488

EATON
copiacopia
EATON - EAO091488 TM-5-8369/E COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080914884

Codice prodotto

EAO091488

Cod. produttore

091488

Produttore

EAO

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, targhetta frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1