EATON - EAO090798 FL3-2 FLANGIA - 090798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 204 mm
Altezza - 116 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080907985
Codice prodotto
EAO090798
Cod. produttore
090798
Produttore
EAO
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
204 mm
Altezza:
116 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
16...25
Spessore:
23 mm


