AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO086730 SS5-ID1500 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 086730

EATON
copiacopia
EATON - EAO086730 SS5-ID1500 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080867302

Codice prodotto

EAO086730

Cod. produttore

086730

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

1500 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1500 mm

Carico max.:

500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per quadro da pavimento CI, esecuzione industriale stabile, saldato, quindi zincato e rivestito con polveri, larghezza=1500mm, profondità=300mm RAL 7022 grigio ombra