EATON - EAO083635 BZ252 FERMO - 083635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anelli guidacavi
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080836353
Codice prodotto
EAO083635
Cod. produttore
083635
Produttore
EAO
Modello:
Anelli guidacavi
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Sopporto cavo bandella in rame, resistente al corto circuito, archetto di serraggio, profilato BZ248 necessario in aggiunta, per bandella in rame 11x21x1


