AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO078448 T3-4-8213/Z COMM. A CAMME 4P 1-0-2 - 078448

EATON
copiacopia
EATON - EAO078448 T3-4-8213/Z COMM. A CAMME 4P 1-0-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080784487

Codice prodotto

EAO078448

Cod. produttore

078448

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

23.7 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione intermedia, fissaggio a pavimento a vite - a scatto, azionamento a giunto per porta o coperchio, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T