EATON - EAO076516 BZ248 SUPPORTO - 076516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida portacavi
Materiale - Plastica
Larghezza - 300 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080765165
Codice prodotto
EAO076516
Cod. produttore
076516
Produttore
EAO
Modello:
Guida portacavi
Materiale:
Plastica
Larghezza:
300 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Sopporto cavo bandella in rame, resistente al corto circuito, profilato, graffe BZ249, BZ251, BZ252 necessario in aggiunta


