AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO073836 LS25X3 GUIDA

EATON
copiacopia
EATON - EAO073836 LS25X3 GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 2025 mm

  • Altezza - 3 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 25 mm

  • Carico max. - 0 kg

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4015080738367

Codice prodotto

EAO073836

Cod. produttore

073836

Produttore

EAO

Larghezza:

2025 mm

Altezza:

3 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

25 mm

Carico max.:

0 kg

Numero RAL:

0

Accessori di completamento per armadi tipo/modello Eaton Group - 073836 - LS25X3 GUIDA