AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO073184 A-PKZ0(110V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0

EATON
copiacopia
EATON - EAO073184 A-PKZ0(110V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080731849

Codice prodotto

EAO073184

Cod. produttore

073184

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0