AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO068957 T3-5-8369/Z - 068957

EATON
copiacopia
EATON - EAO068957 T3-5-8369/Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 5

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080689577

Codice prodotto

EAO068957

Cod. produttore

068957

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

5

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

23.7 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, targhetta frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL,Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3