EATON - EAO063960 B3.0/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 063960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 182 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080639602
Codice prodotto
EAO063960
Cod. produttore
063960
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
182 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
45 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


