AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO063959 B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 063959

EATON
copiacopia
EATON - EAO063959 B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 235 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080639596

Codice prodotto

EAO063959

Cod. produttore

063959

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

235 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

63 mm

Larghezza in numero di moduli:

13

Sezione:

0 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Nero

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 4 PKZM0-... con contatti ausiliari e segnalatori di sgancio montati a destra o uno sganciatore di tensione applicato a sinistra, lunghezza 108mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A