AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO062582 T0-6-8282/E COMM.CAMME 3P A GRAD. 0-1-2-

EATON
copiacopia
EATON - EAO062582 T0-6-8282/E COMM.CAMME 3P A GRAD. 0-1-2-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Commutatore multiplo

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 5

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080625827

Codice prodotto

EAO062582

Cod. produttore

062582

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Commutatore multiplo

Numero di poli:

3

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

5

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

48x48 mm

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Numero gradini: 4 gradini, 45°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 6 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhettafrontale: 0-4