AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO059777 KS150-NZM7 CAPICORDA 150 MMQ - 059777

EATON
copiacopia
EATON - EAO059777 KS150-NZM7 CAPICORDA 150 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 0

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4015080597773

Codice prodotto

EAO059777

Cod. produttore

059777

Produttore

EAO

Passo del filetto, metrico:

0

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

0

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Colore identificativo:

Nessuno

3 capicorda esecuzione stretta 150mm²