EATON - EAO053496 GA-O/I43 PROTEZ. CONTATTI ACCIDENTALI - 053496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 235 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Incernierato - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080534969
Codice prodotto
EAO053496
Cod. produttore
053496
Produttore
EAO
Altezza:
360 mm
Larghezza:
235 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Chiusura a scatto:
sì
Copertura di protezione contro contatti accidentali per cassetta per interruttori automatici, 3 file, con striscia per dicitura, utilizzabile in combinazione con TG43


