AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO051759 DILER-40(230V50HZ,240V60HZ) MINICONT 4NA

EATON
copiacopia
EATON - EAO051759 DILER-40(230V50HZ,240V60HZ) MINICONT 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080517597

Codice prodotto

EAO051759

Cod. produttore

051759

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 10 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione