AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO050974 SVA-T3 COMANDO CON CHIAVE - 050974

EATON
copiacopia
EATON - EAO050974 SVA-T3 COMANDO CON CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080509745

Codice prodotto

EAO050974

Cod. produttore

050974

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

no

Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con blocco a serratura cilindrica. forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gliinterruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.