AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO040933 D150-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE - 040933

EATON
copiacopia
EATON - EAO040933 D150-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 373 mm

  • Altezza - 58 mm

  • Profondità - 373 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080409335

Codice prodotto

EAO040933

Cod. produttore

040933

Produttore

EAO

Larghezza:

373 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

373 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Con ingresso cavi:

no

Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)