AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO038556 CL4 GUIDA DIN H 7,5 MM

EATON
copiacopia
EATON - EAO038556 CL4 GUIDA DIN H 7,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 332 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015080385561

Codice prodotto

EAO038556

Cod. produttore

038556

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

332 mm

Guida DIN secondo IEC/EN 60715, lamiera d'acciaio, zincato, comprese 2 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI, nervatura=7.5mm, lunghezza utile=332mm, utilizzabile per dimensione custodia 375mm