AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO036898 WS21-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST.

EATON
copiacopia
EATON - EAO036898 WS21-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080368984

Codice prodotto

EAO036898

Cod. produttore

036898

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

2625 mm

Numero RAL:

0

Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente