EATON - EAO034223 STB4-CI TRAVERSINO GIUNZIONE L365 - 034223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Plastica
Larghezza - 375 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080342236
Codice prodotto
EAO034223
Cod. produttore
034223
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Materiale:
Plastica
Larghezza:
375 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Traversione per custodia CI, consente l'inserimento di cavi e sbarre dal davanti, dimensione custodia=375mm, inclusi guarnizione e materiale di fissaggio


