EATON - EAO026741 GS00 -160 PORTAFUSIBILE NH00 3P 160A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080267416
Codice prodotto
EAO026741
Cod. produttore
026741
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
no