AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO021624 DILER-31(110V50/60HZ) MINICONT 3NA+1NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO021624 DILER-31(110V50/60HZ) MINICONT 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080216247

Codice prodotto

EAO021624

Cod. produttore

021624

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 poloa giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 110 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA