AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO020271 FL2-3 FLANGIA - 020271

EATON
copiacopia
EATON - EAO020271 FL2-3 FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 142 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080202714

Codice prodotto

EAO020271

Cod. produttore

020271

Produttore

EAO

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

142 mm

Altezza:

116 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

Tipo di filettatura:

Metrico

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16...32

Spessore:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 187.5mm, entrata cavi: 6xM20, 2xM25/16