EATON - EAO019890 P3-100/EA/SVB/N SEZ(3P+N)X100A INC.EM. - 019890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 50 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080198901
Codice prodotto
EAO019890
Cod. produttore
019890
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
50 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


