EATON - EAO015541 SWRL25-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI - 015541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Plastica
Larghezza - 300 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080155416
Codice prodotto
EAO015541
Cod. produttore
015541
Produttore
EAO
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Plastica
Larghezza:
300 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
10 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


