AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO015112 T0-3-8228/E COMM. A CAMME 3 POLI - 015112

EATON
copiacopia
EATON - EAO015112 T0-3-8228/E COMM. A CAMME 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080151128

Codice prodotto

EAO015112

Cod. produttore

015112

Produttore

EAO

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

11.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).