AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO015036 T0-5-8361/E

EATON
copiacopia
EATON - EAO015036 T0-5-8361/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080150367

Codice prodotto

EAO015036

Cod. produttore

015036

Produttore

EAO

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3