AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO012392 D200-CI48/2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL/C - 012392

EATON
copiacopia
EATON - EAO012392 D200-CI48/2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080123927

Codice prodotto

EAO012392

Cod. produttore

012392

Produttore

EAO

Larghezza:

375 mm

Altezza:

750 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Con ingresso cavi:

no

Testata / Base per armadi tipo/modello Eaton Group - 012392 - D200-CI48 2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL C