EATON - EAO011878 D200-CI48-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA - 011878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 750 mm
Profondità - 140 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080118787
Codice prodotto
EAO011878
Cod. produttore
011878
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
750 mm
Profondità:
140 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no


