EATON - EAO010795 FP50-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE - 010795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 375 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080107958
Codice prodotto
EAO010795
Cod. produttore
010795
Produttore
EAO
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
375 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
375 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


