AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO008965 T3-4-8344/EA/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME - 008965

EATON
copiacopia
EATON - EAO008965 T3-4-8344/EA/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 8

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080089650

Codice prodotto

EAO008965

Cod. produttore

008965

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

8

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

13 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore generale da incasso secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa nera e corona di blocco lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensionenominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T