AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO002275 SPT4 TASCA PORTASCHEMI - 002275

EATON
copiacopia
EATON - EAO002275 SPT4 TASCA PORTASCHEMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Altezza - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo -

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080022756

Codice prodotto

EAO002275

Cod. produttore

002275

Produttore

EAO

Modello:

Tasca porta disegni

Altezza:

10 mm

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

Profondità:

30 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Numero RAL:

7035

Trasparente:

no

Tasca portaschemi in materiale isolante, DIN A4, RAL 7035, autoadesiva o avvitabile